Limpiador de taller BMF
Limpiador de taller BMF
LIMPIADOR UNIVERSAL BMF, 20L
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Sin fosfatos, disolventes ni sustancias corrosivas
- Se puede utilizar con equipos mecánicos, a mano y en dispositivos de alta presión
- Ofrece una excelente potencia para eliminar grasas, pero sigue siendo suave y delicado con los materiales
- No provoca daños en pintura, goma ni plásticos
- Valor de pH: 9,4
- Sin silicona
- Sin AOX
Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y también en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.
Hojas de datos(X)
Para limpiar todas las superficies resistentes al agua.
Diluya el producto con agua, luego aplíquelo en el área sucia. Deje que actúe un poco de tiempo, luego retire con un paño o enjuague con agua.
El agua caliente refuerza el efecto de limpieza.
Concentración para aplicación: manual 3-50 %; dispositivo de alta presión 3-5 %; máquinas de limpieza de suelos 3-10 %.
Contenido | 20 l |
Base química | Tensioactivo alcalino |
Olor/fragancia | Afrutado |
Color | Amarillo brillante |
pH neutro | No |
Valor de pH | 9,4 |
Densidad | 1.04 g/cm³ |
Vida útil desde la producción | 24 mes |
Condiciones de densidad | a 20°C |
Sin AOX | Sí |
Sin silicona | Sí |
Biodegradable | Sí |
Contenedor | Bidón |
Peso del contenido | 21 kg |